missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour hotte à fumée, service à vide
Description
- Ces raccords de télécommande avec vannes à aiguille se composent d’une vanne en laiton avec un siège remplaçable, d’une bride de panneau en laiton en nylon revêtue d’époxy avec un connecteur de tuyau angulaire dentelé, d’un ensemble de tige de commande à distance avec une bride en plastique et d’un nimelon de réservoir, d’un écrou de verrouillage et d’une rondelle.
- Des raccords peuvent être utilisés de chaque côté de la capotte.
- Les luminaires sont expédiés en lâche pour installation sur le chantier par des métiers mécaniques.
Spécifications
Spécifications
| Code couleur | Jaune |
| Matériau | Laiton revêtu d’époxy |
| Catégorie | Ensemble de plomberie de service à vide |
| Débit | 150 psi |
| À utiliser avec (équipement) | Fisherbrand Hottes |
| Comprend | Soupape d’angle en laiton avec siège remplaçable, bride de panneau en laiton en nylon codée couleur avec connecteur de tuyau dentelé en angle, un ensemble de tige de commande à distance avec une bride en plastique et un nimelon de réservoir, un écrou de verrouillage et une rondelle |
| Longueur (impériale) | 31 po. |
| Longueur (métrique) | 787.4 mm |
| Largeur (impériale) | 2,5 in |
| Largeur (métrique) | 6.35 cm |
| Afficher plus de résultats |