missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Installation pour hotte à fumée en polypropylène
Description
- Ces raccords de télécommande avec vannes à aiguille se composent d’un corps de vannes en polypropylène en angle, d’une bride blanche en PVDF avec un connecteur de tuyau dentelé en angle, d’un ensemble de tige de télécommande avec une bride en plastique et d’un nimelon de réservoir, d’un écrou de verrouillage et d’une rondelle
- Les installations sont expédiées en branle pour être installées sur le chantier par les artisans mécaniques
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Jaune |
| Profondeur (impériale) | 22 po |
| Profondeur (métrique) | 55.9 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Fisherbrand Hottes à fumée en polypropylène |
| Robinets de service | VAC |
| Largeur (impériale) | 2,5 in |
| Largeur (métrique) | 6.35 cm |