missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Tablettes murales en acier inoxydable
Description
- Acier inoxydable de calibre 18 poli à finition satinée
- Étagère de type démontée (KD)
- Estampés à matrice et étagères et supports formés à la matrice
- Meublé avec 1,5 po. Rebord roulé hygiénique de 1,25 po. Bord incliné sur les côtés et à l’arrière
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Étagère murale |
| À utiliser avec (application) | Espace de rangement pratique pour les épices, minuteurs, etc |
| Longueur (impériale) | 60 in |
| Longueur (métrique) | 152.4 cm |
| Largeur (impériale) de l’évier | 11,125 pouces. |