missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Traceable™ Sonde de remplacement du thermomètre platine RTD

Numéro de catalogue. 15079609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
6 in
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (impériale)
15079609 6 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 15079609

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Traceable™ Probe de remplacement du thermomètre RTD platine pour platine RTD traçable.

  • 100 ohms
  • Sonde à 8 fils
  • Longueur de la sonde : 15,24 cm (6 po)

Spécifications

Longueur (métrique) 152 mm
Type de sonde Thermomètre
Type de produit Sonde RTD
Longueur (impériale) 6 in
À utiliser avec (équipement) Pour le thermomètre au platine RTD

Pour améliorer les performances, les sondes doivent être calibrées comme un système avec le compteur.