missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Tube UriSystem™ standard
Description
- Tubes en polystyrène modifiés, jetables résistants aux fissures avec embout renforcé pour une résistance supplémentaire
- Résiste aux forces centrifuges jusqu’à 1 750 × g
- Une pointe unique de piège à sédiments fournit un volume d’échantillon standardisé de 0,40 ml
- J’ai passé à 12 ml
- Capacité 15ml
- Diamètre 15 mm
Order Info
Capsules à enclenchement vendues séparément (14-377-254, 14-377-255, 14-377-256, 14-377-257, 14-377-258)
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Tube urinaire en forme de cloche |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Polystyrène |
| À utiliser avec (application) | Pour un versement facile |
| Nb par boîte | 1000/Cs. |
| Volume (impérial) | 0.5 oz |
| Volume (métrique) | 15 mL |