missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Gants de paume en cuir de vache fendu
Description
- Dos et poignet traditionnels en tissu rayé
- Paume en cuir de vache fendu
- Écusson de tirage en cuir
- L’élastique se reculait
- Pouce de l’aile
- Disponible avec un gantelet ou un bracelet de sécurité
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Gris, Bleu |
| Niveau | Standard |
| Main | Spécifique |
| Matériau | Cuir de vache |
| Type de produit | Gants polyvalents |
| Taille | Grand |
| Modèle | Gunn |
| Type de manchette de gant | Gantelet |
| Couleur de l’ourlet | Brun |
| Matériau de revêtement | Coton |
| Afficher plus de résultats |