missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Spatule avec lame en acier inoxydable

Numéro de catalogue. 14365G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Length (Metric) Blade:
7.62 cm
10.16 cm
12.7 cm
15.24 cm
20.32 cm
25.4 cm
30.48 cm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Length (Metric) Blade
14365G 30.48 cm
14365C 12.7 cm
14365D 15.24 cm
14365E 20.32 cm
14365B 10.16 cm
14365A 7.62 cm
14365F 25.4 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. 14365G

Fisherbrand Les spatules avec lame en acier inoxydable sont antiadhésives, sans corrosion et avec une finition brillante.

  • Fisherbrand™ Les spatules avec lame en acier inoxydable sont antiadhésives, sans corrosion avec une finition brillante
  • Multifonctions - Utile dans les applications éducatives, de recherche ou de santé
  • Plusieurs tailles permettent des applications de laboratoire variées
  • Fabriqué en ASTM acier inoxydable
  • Lame standard antiadhésive, sans corrosion
  • Poignée en bois franc lisse, rivetée, conçue et conçue pour s’adapter confortablement à votre main
  • Passivé électroniquement pour la résistance à la corrosion
  • Autoclavables
  • Sans latex

Spécifications

Product Type Spatule
Finish Bright
Length (English) Blade 12 in
Length (Metric) Blade 30.48 cm
Blade Material Acier inoxydable
Handle Material Parquet franc
Handle Type Rivetés