missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Ruban autocollant pour étiquettes

Description
Le—polyvalent adhère même aux plastiques pendant l’autoclavage
- Adhère au verre, au plastique, au papier et au bois de -23° à +121 °C (-9° à +250 °F)
- Particulièrement adapté à l’autoclave, au réfrigérateur, au congélateur profond, au stérilisateur et à l’incubateur
- Facile à marquer au crayon, au stylo, au stylo à bille et à la plupart des feutres
- Enlève sans résidu
- Résistante à l’huile, à l’eau et aux acides
Spécifications
Spécifications
| Type d’adhésif | Auto-adhésif |
| Couleur | Blanc |
| Format | Ruban collant |
| Type de produit | Ruban autocollant pour étiquettes |
| À utiliser avec (application) | Autoclave, réfrigérateur/congélateur, stérilisateur, incubateur |
| Comprend | Bande d’étiquette seulement |
| Quantité | 1 Chq. |
| Plage de températures (impériale) | -9 à 250° F |
| Plage de températures (métrique) | -23°C à +121°C |
| Dimensions (L x P) | 14 yd x 1 po. |
| Afficher plus de résultats |