missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Scoopula™ Poignées
Description
Le manche en bois se fixe à chaque extrémité de la Scoopula spatule
- Étend la portée Donne un pouvoir de levier supplémentaire
Order Info
Longueur totale (avec lame) : 10 po. (25 cm)
Spécifications
Spécifications
| Forme | Pelle |
| Type de produit | Spatule, Poignée |
| À utiliser avec (équipement) | Scoopula™ spatule |
| À utiliser avec (application) | Offre un pouvoir de fouille supplémentaire |
| Longueur (impériale) | 10,16 cm (4 po) |
| Matériau de poignée | Bois |
| Matériau | Bois |
| Longueur (métrique) | 10.16 cm |