missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Marqueurs permanents
Description
Fisherbrand™ Les stylos de marquage permanents écrivent sur du verre, du film, du bois, du plastique, du métal, du caoutchouc et de la porcelaine. Parfait pour marquer des sacs d’échantillons, des lames de microscope ou de photographie, de la verrerie de laboratoire et plus encore. Écrivez sur toutes les surfaces.
- Produire des lignes précises et ultraminces de 0,3 mm de large
- Imperméable et décolorée, l’encre permanente sèche presque instantanément
- Un bouchon d’étanchéité à anneaux empêche le séchage et assure une écriture instantanée même après un long entreposage
- Une longue jambe unique en acier inoxydable permet une écriture précise dans un espace confiné
Order Info
On y trouve six stylos noirs opaques, deux rouges vifs, deux bleus et deux verts
Spécifications
Spécifications
| Type de cône | 0,3 mm Ultra Fine |
| Type de produit | Stylo permanent |
| Couleur | Vert |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Stylos de marquage parfaits pour les échantillons de laboratoire, lames de microscope, lames photographiques, béchers en verre et plastique, et sacs d’échantillons en plastique |
| Quantité | 6 Pk. |
| Largeur (métrique) de ligne | 0.3 mm |