missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Anses et aiguilles d’ensemencement jetables, aiguille et anse flexibles.

Description
Pour des procédures quantitatives telles que l’échantillonnage, les dilutions en série et les dénombrements urinaires, ainsi que pour l’ensemencement bactérien. Fisherbrand™ Anses et aiguilles d’ensemencement jetables, longueur : 22,86 cm (9 po) (23 cm) sont moulées à partir d’un polymère spécialement formulé, biologiquement inerte.
- Suffisamment flexibles pour faciliter l’ensemencement par stries, tout en étant assez rigides pour pénétrer le milieu lors d’un ensemencement en profondeur.
- Irradiées aux rayons gamma pour assurer la stérilité conformément aux normes américaines. Pharmacopée, volume XX
- Combi L’anse comporte une boucle de 10 μ;L à une extrémité et une boucle de 1 μL à l’autre extrémité.
- Codé par couleur pour faciliter l’identification
Spécifications
Spécifications
| Disposable | Usage unique |
| Volume | 1 μL |
| Diameter (English) Inside | 0,89 mm (0,035 po) |
| Length (English) | 20,70 cm (8,15 po) |
| Material | Polymère biologiquement inerte |
| Sterility | Stérile |
| Length (Metric) | 207 mm |
| Diameter (Metric) Inside | 0.09 cm |
| Color | Bleu |
| Product Type | Anse d’ensemencement, flexible |
| Afficher plus de résultats |