missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Cathode creuse multi-éléments 1 1/2 po. Lampes
Description
- Fenêtres en quartz avec remplissage de gaz néon (le sodium/potassium a du verre UV)
- Les lampes sont multi-éléments et ont 1 1/2 po. Corps de diamètre (37 mm) Pour une utilisation dans tous les spectrophotomètres AA sauf Perkin-Elmer™ les instruments
- Peut être adapté pour s’adapter PE™ aux instruments en utilisant le kit adaptateur 14-386-102Z (vendu séparément)
Spécifications
Spécifications
| Élément | Calcium, magnésium, zinc |
| Remplissage de gaz | Néon |
| Source lumineuse | Cathode creuse |
| Diamètre (impériale) | 1,5 in |
| Diamètre (métrique) | 3.7 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètre |
| Matériau | Quartz |
| Forme | En forme de Y |
| Type de produit | Lampe à spectrophotomètre |