missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Pince hémostatique Rankin-Kelly
Description
- Fisherbrand™ Pince hémostatique Rankin-Kelly
- Les mâchoires sont semi-dentelées pour une prise sûre et assemblées par tenon et mortaise pour un clampage précis
- Nos pinces sont conçues pour dépasser les attentes en matière de performance. Il s’agit de l’avantage Fisherbrand.
- Système de verrouillage à 3 niveaux – avec réglage continu du débit sanguin (niveau 0 : débit maximal; niveau 3 : absence de débit)
- Poignée en forme d’anneau conçue pour offrir confort, stabilité et facilité d’utilisation
- Mâchoires demi-dentelées
- Multifonctionnelles : utiles dans les milieux éducatifs, de recherche ou de santé
- Polies à la main pour obtenir une finition miroir
- Fabrication en acier inoxydable
- Passivé par voie électrolytique pour une meilleure résistance à la corrosion
- Peuvent être stérilisées par l’éthylène oxyde ou par rayonnement gamma
- Dureté Rockwell (HRC) : 40-45
- Autoclavables jusqu’à 135 °C
- Sans latex
Certifications
Produit selon les directives ISO 9001, cGMP
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Pince hémostatique Rankin |
| Certifications/Conformité | ISO 9001, cGMP |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de cône | Droit, à dents |
| Longueur (impériale) | 6,25 po |
| Longueur (métrique) | 15.9 cm |