missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Microspatules de style Hayman

Numéro de catalogue. 2140125A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
16 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique)
2140125A 16 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 2140125A

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fisherbrand Les microspatules de style Hayman sont utilisées pour des opérations fines ou pour le transport sans déversement de volumes de microlitres ou moins.

Fisherbrand™ Microspatules de style Hayman avec cuillère en V. Nos spatules sont conçues pour dépasser les attentes de performance – C’est l’avantage Fisherbrand .

  • Pour les opérations fines ou le transport sans déversement de microlitres ou de petits volumes
  • L’extrémité de la spatule a la pointe légèrement arrondie, courbée et l’extrémité aiguisée
  • Lame en acier inoxydable nickelée avec finition émaillée
  • Fabriqué en ASTM™ acier inoxydable standard
  • Diamètre de la tige : 0,103 po. (2,6 mm)
  • Spatule : 1,5 L x 0,125 po. L (38 x 3,2 mm)
  • Cuillère formée en V : 0,5L x 0,07 po. W (13 x 1,6 mm)

Spécifications

Type de produit Micro Spatula
À utiliser avec (application) Opérations fines ou transport sans déversement de petites quantités
Longueur (impériale) 6,25 po.
Matériau de lame Nickel, acier inoxydable
Comprend Le double s’est terminé avec 1,25 L x 0,125 po. L’extrémité spatule en W à une extrémité et 0,5 L x 0,125 po. W extrémité en forme de cuillère sur l’autre
Longueur (métrique) 16 cm