missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Pinces PTFE polyvalentes
Description
Pour une utilisation jusqu’à 260 °C (500 °F).
- Totalement inerte
- Non contaminant
Compliance
La résine PTFE est conforme aux exigences de la FDA pour une utilisation conforme aux exigences des boissons & USP alimentaires & de classe VI.
Spécifications
Spécifications
| Product Type | Pince à épiler-Pinces PTFE tranchante 200 mm |
| Length (English) | 20,0 cm (7,87 po) |
| Length (Metric) | 200 mm |
| Material | PTFE |
| Quantity | 1/Chacun |
| Tip Style | Sharp |