missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Pinces d’épinglage polyvalentes
Description
Nos instruments sont conçus pour dépasser les attentes de performance - C’est l’avantage Fisherbrand .
- Facilite l’épinglage de petits spécimens zoologiques
- Pointes angulées, émoussées et dentelées
- Poignées rainurées pour une meilleure prise en main
- Fabriqué en acier inoxydable standard résistant ASTM™ à la corrosion
- Passivé électroniquement pour la résistance à la corrosion
- Dureté Rockwell (HRC) : 40--45
- Sans latex
- Peut être stérilisé par radiation Eto/Gamma; Entièrement autoclavable
- Contrôle de la qualité selon les États-Unis. Spécifications gouvernementales
- Produit selon ISO les directives 9002, GMP, cGMP
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Pinces polyvalentes |
| Longueur (impériale) | 4,5 po |
| Longueur (métrique) | 11.4 cm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Quantité | 12 Affaire |
| Type de cône | Courbé |