missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Points cryogéniques dans les feuilles laser

Description
Les étiquettes peuvent être imprimées et ne déborderont pas. Parfait pour distinguer les différents spécimens.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Mixte |
| Format | Feuille |
| Type de produit | Étiquette à points |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Tubes de 0,5 à 1,5 mL |
| Diamètre (impériale) | 0,37 po. |
| Diamètre (métrique) | 9.55 mm |