missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Distributeur/Coupe-couteuse Parafilm M™ acrylique transparente

Numéro de catalogue. 0666652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
0666652 Transparent
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 0666652 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 176205

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Livraison sans poussière de 4 pouces. Rouleau large (10 cm) de Parafilm M film d’emballage.

  • Facile à nettoyer; Idéal pour une utilisation en salle blanche
  • Fabriqué en acrylique transparent
  • Offre un rangement sans poussière et une lame dentelée qui coupe sans déformer les feuilles
  • L’acrylique couleur fumée aide à empêcher le film de jaunir

Order Info

Des tailles et couleurs supplémentaires pour les distributeurs de parafilm sont disponibles. Pour commander, contactez votre Fisher Scientific représentant du service à la clientèle.

Spécifications

Type de produit Parafilm Distributeur
Couleur Transparent
Longueur (métrique) 160 mm
Largeur (métrique) 16.5 cm
Hauteur (métrique) 146 mm
Matériau Acrylique
À utiliser avec (application) Idéal pour une salle blanche