missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Étagère supérieure stratifiée de salle blanche classe 100 avec lumière DEL intégrée
Description
Comprend
Une tablette supérieure laminée, une paire de supports d’étagère et un adaptateur secteur
- Salle blanche de classe 100 et antistatique
- Tablette supérieure réglable en hauteur
- Plug and play, sans assemblage d’outils
- Lumière LED tactile intégrée avec fonction de gradation Entrée de puissance de la lumière : 100-240V, 50/60Hz; Sortie : 12V CC
- Capacité de 100 lb par tablette
Warranty
Garantie inconditionnelle du fabricant de 25 ans
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Étagère supérieure stratifiée en salle blanche avec lumière DEL intégrée |
| Couleur | Blanc |
| Profondeur (impériale) d’étagère | 12 in |
| Comprend | Une tablette supérieure laminée, une paire de supports d’étagère et un adaptateur secteur |
| Tension | Entrée : 100/240 V, Sortie : 12 V DC |
| Garantie | Garantie inconditionnelle du fabricant de 25 ans |
| Largeur (impériale) d’étagère | 48 po |
| Hertz | 50/60 Hz |