missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Justman Brush Brosse avec extension pour les courbes flasques

Numéro de catalogue. 035715
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
035715 Blanc
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 035715
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour nettoyer les courbes du bas et les épaules intérieures des flasques et bouteilles

Utilisé pour nettoyer les courbes difficiles d’accès des flasques et des bouteilles

  • Des poils de porc blancs non blanchis
  • Extrémité allongée à poils
  • Manche et manche en plastique

Spécifications

Type de produit Brosse en flasque
Matériau de poignée Plastique
Couleur Blanc
Diamètre (impériale) de poils 1,5 in
Diamètre (métrique) de poils 3.81 cm
À utiliser avec (application) Pour nettoyer les courbes du bas et les épaules intérieures des flasques et bouteilles
Longueur (impériale) 16 in
Longueur (impériale) de poil 10,16 cm (4 po)
Longueur (métrique) 40.64 cm
Longueur (métrique) de poils 10.16 cm