missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Barres micro de brassage couleur
Description
- Particulièrement utile pour les tests environnementaux et les applications en sciences de la vie où de petits volumes d’échantillons doivent être préparés et évalués
- Disponibles en une diversité de tailles
- Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction en PTFE de classe USP VI Teflon™ de qualité FDA; durable et inerte
- Fabriqué dans une usine enregistrée ISO 9001:2008, telle que vérifiée par SGS la certification
- C’est sécuritaire pour autoclave
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (équipement) | Essais environnementaux et applications en sciences de la vie |
| Revêtement | PTFE, grade FDA, USP classe VI |
| Forme | Cylindre |
| Matériau | Alnico Magnet |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Catégorie | Barre-agitateur magnétique, Micro FLEA |
| Couleur | Jaune |
| Diamètre (impériale) | 0,118 po. |
| Longueur (impériale) | 0,394 po. |
| Diamètre (métrique) | 3 mm |
| Afficher plus de résultats |