missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Pipettes de transfert

Description
Une seule pression permet d’aspirer jusqu’à 2,4 ml
Mettez fin à un bulbe en caoutchouc assorti à une pipette en verre. L'ensemble du dispositif étant jetable, ces pipettes préviennent la contamination croisée des échantillons et réduisent la contamination aéroportée du personnel. Moulé en une seule pièce à partir de polyéthylène basse densité transparent.
- Capacité : environ 5 ml
- Fournit de 24 à 26 gouttes par ml
- Les pipettes tout-en-un incassables éliminent les risques de bris de verre et d’exposition aux matières infectieuses
- Inerte aux fluides biologiques et à la plupart des acides
- Travailler bien partout où il y a besoin d’un transfert rapide et sécuritaire des fluides
- Une pression peut tirer de 2,0 à 3,3 ml (selon le style utilisé)
- Tous offrent des tailles de chute reproductibles
- Peuvent être scellées et réfrigérées pour la conservation des échantillons (sceller avec le produit d’étanchéité pour tubes, n° de catalogue : 02-678 Hemato-Seal™).
Spécifications
Spécifications
| Contenance du bulbe (métrique) | 3.3 mL |
| Matériau | PEBD |
| À utiliser avec (application) | Personnel |
| Graduée | Oui |
| Quantité | 500/Pk. |
| Type de cône | Capillaire |
| Volume (métrique) | 4.6 mL |
| Longueur (métrique) | 15 cm |
| Catégorie | Pipette de transfert |
| Jetable | Usage unique |