missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Bitran™ Sacs d’entreposage de spécimens

Numéro de catalogue. 19240168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
12 x 12 po. (30,5 x 30,5 cm)
16 x 16 po (40,6 x 40,6 cm)
2 x 4 po. (5,1 x 10,2 cm)
24 x 24 po. (61 x 61 cm)
3 x 6 po. (7,6 x 15,2 cm)
6 x 6 po. (15,2 x 15,2 cm)
7 x 8 po. (17,8 x 20,3 cm)
9 x 12 po. (22,9 x 30,5 cm)
Matériau:
Polyéthylène
Saranex Cinéma
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P) Matériau
19240168 3 x 6 po. (7,6 x 15,2 cm) Polyéthylène
19240200 7 x 8 po. (17,8 x 20,3 cm) Polyéthylène
19240218 9 x 12 po. (22,9 x 30,5 cm) Polyéthylène
19075206 16 x 16 po (40,6 x 40,6 cm) Polyéthylène
19075207 24 x 24 po. (61 x 61 cm) Polyéthylène
19075208 16 x 16 po (40,6 x 40,6 cm) Saranex Cinéma
19075209 24 x 24 po. (61 x 61 cm) Saranex Cinéma
19240119 6 x 6 po. (15,2 x 15,2 cm) Saranex Cinéma
19240192 6 x 6 po. (15,2 x 15,2 cm) Polyéthylène
19240093 2 x 4 po. (5,1 x 10,2 cm) Saranex Cinéma
19240150 12 x 12 po. (30,5 x 30,5 cm) Saranex Cinéma
19240127 7 x 8 po. (17,8 x 20,3 cm) Saranex Cinéma
19240101 3 x 6 po. (7,6 x 15,2 cm) Saranex Cinéma
19240226 12 x 12 po. (30,5 x 30,5 cm) Polyéthylène
19240143 9 x 12 po. (22,9 x 30,5 cm) Saranex Cinéma
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Numéro de catalogue. 19240168

Choix entre Saranex™ film anti-odeur pour le stockage à long terme ou polyéthylène pour le stockage à court terme

  • Utilisation pour la collecte, le transport et le stockage d’échantillons de tissus
  • Minimiser l’espace de stockage et aider à éliminer les fuites, casses et contamination
  • Fermeture éclair double verrouillage réscellable
  • Conçu pour le stockage de tissus et de fixateurs et pour une utilisation comme environnements mini-anaérobies

Specifications

Type de bouchon Fermeture éclair
Matériau Polyéthylène
Dimensions (L x P) 3 x 6 po. (7,6 x 15,2 cm)
Longueur (impériale) 3 in
Largeur (impériale) 6 po.
Longueur (métrique) 7.6 cm
Largeur (métrique) 15.2 cm