missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Papier d’aluminium : 9 x 11 po. Feuilles

Numéro de catalogue. 01213106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
11 pouces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (impériale)
01213106 11 pouces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 01213106 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 01213106

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour le scellage, la pesée et le transfert d’échantillons

Feuilles :

  • Emballé dans une boîte dispenseuse pop-up individuelle
  • Les feuilles individuelles à écartement standard (0,013 mm d’épaisseur) offrent une plus grande résistance au pliage, idéales pour couvrir les bords tranchants

 

Spécifications

Applications Scellage, pesée et transfert d’échantillons
Longueur (impériale) 11 pouces
Type de produit Feuille
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23cm
Longueur (métrique) 0.27 m
Matériau Aluminium
Épaisseur 13 μm