missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Étiquettes ACA
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 15946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Rouge
Vert
Largeur (impériale):
1,87 po.
1,93 po.
Longueur (impériale):
1,5 in
1,87 po.
3 in
Texte affiché:
Calibrer - Non utilisé
Non calibré - Ne pas utiliser
Prêt à être utilisé
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur Largeur (impériale) Longueur (impériale) Texte affiché
15946 Vert 1,93 po. 1,5 in Prêt à être utilisé
15944 Rouge 1,93 po. 3 in Non calibré - Ne pas utiliser
15945 Jaune 1,87 po. 1,87 po. Calibrer - Non utilisé
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 15946

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Déterminez l’état de l’équipement d’un coup d’œil.

  • Conçu pour être utilisé avec des analyseurs cliniques automatisés (ACA)
  • Des labels colorés et sensibles à la pression permettent aux opérateurs de vérifier si l’équipement est calibré ou non
  • Étiquettes codées par couleur : Rouge pour “non calibré—, ne pas utiliser”; vert pour “prêt à l’emploi”; et jaune pour “calibré—non utilisé”
  • Les étiquettes papier peuvent être écrites dessus

Spécifications

Couleur Vert
Format Étiquette
Matériau Papier
Type de produit Étiquette ACA
Texte affiché Prêt à être utilisé
À utiliser avec (équipement) Analyseurs cliniques automatisés (ACA)
Quantité 1000/Pk.
Longueur (impériale) 1,5 in
Longueur (métrique) 3.8 cm
Largeur (impériale) 1,93 po.