missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Minuterie à triple affichage
Description
Comprend
Batterie, dos magnétique, Traceable™ certificat
Minuterie parfaite pour se consacrer à un test nécessitant plusieurs heures différentes
- Accélérez—la synchronisation, rappelez instantanément tous les réglages des chaînes
- À utiliser comme minuterie de compte à rebours, chronomètre ou horloge
- Compte jusqu’à 24 heures, compte à rebours jusqu’à 20 heures
- Affiche le temps écoulé depuis l’alarme
- Comprend un certificat de traçabilité NIST de notre laboratoire d’étalonnage accrédité A2LA (1750.01)
Order Info
Dimensions : 0,87L x 2,5 L x 3,12 po. H (2 x 6 x 8 cm); Poids net : 3 oz (85 g)
Certifications
Un certificat de traçabilité à numéro de série individuel est fourni à partir du laboratoire d’étalonnage ISO 17025 accrédité par A2LA™. Cela fournit une traçabilité aux normes fournie par NIST™.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Temporisateur portatif/de table |
| Plage de durée | 19 h. 59 min 59 s |
| Alarmes | audible |
| Précision | 0.0001 |
| Résolution | 1/100 de seconde - Mode compte vers le haut; 1 seconde. - Mode compte à rebours |
| Affichage | LCD numérique |
| Nb de canaux | 3 |
| Couleur | Noir |
| Hauteur (impériale) de l’écran | 0,5 pouces |
| Poids (impériale) | 3 oz |
| Show More |