missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Traceable™ Nano™ Minuteur

Numéro de catalogue. 1464983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de durée:
23 h. 59 min 59 s
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Plage de durée
1464983 23 h. 59 min 59 s
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 1464983
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Offre une taille ultra-petite avec un fonctionnement intuitif

Offre une taille ultra-petite avec un fonctionnement intuitif. Fisher Scientific™ Traceable™ Nano Le minuteur affiche l’heure du compte à rebours, l’heure de l’alarme/chronomètre (compte montant), et l’heure de la journée (AM/PM et format 24 heures).

  • Compte à rebours ou jusqu’à 23 heures, 59 minutes, 59 secondes sur deux canaux de synchronisation
  • Précision : 0,01 %
  • 0,375 po. les chiffres hauts peuvent être lus à partir de 10 pieds. (3m)
  • Pour les tests répétitifs, la mémoire à deux canaux retourne l’affichage à l’heure programmée originale

Certifications

Un certificat traçable numéroté individuellement est fourni par un ISO laboratoire d’étalonnage 17025 accrédité par A2LA™. Cela indique la traçabilité selon les normes fournies par NIST™

Spécifications

Type de produit Temporisateur portatif/de table
Plage de durée 23 h. 59 min 59 s
Alarmes L’alarme à haute dépression de données sonne pendant 1 minute.
Précision 0.0001
Résolution 1 s
Affichage LCD
Dimensions (L x l x H) 2,5 x 0,5 x 2 po. (6,4 x 1,3 x 5,08 cm)
Longueur (impériale) 2,5 in
Longueur (métrique) 6.4 cm
Largeur (impériale) 0,5 pouces
Largeur (métrique) 1.3 cm
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (impériale) de l’écran 9,5 mm (0,375 po)
Hauteur (métrique) 5.08 cm
Hauteur (métrique) de l’écran 0.93 cm
Poids (impériale) 2,5 oz.
Poids (métrique) 71 g
Comprend Certificat traçable
Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats