missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Minuterie à double canal à DEL clignotante à gros chiffres
Description
Comprend
Batterie, dos magnétique, support/clip à ouverture rabattable, ouverture pour le cordon, Traceable™ certificat.
Multiplié par deux activités différentes en même temps. Fisher Scientific™ Traceable™ Le minuteur à double canal à DEL clignotant possède un grand écran LCD de 0,63 po de haut, visible à 20 pieds de distance.
Compliance
Traçable aux normes fournies par NIST™ (National Institute of Standards and Technology); un laboratoire d’étalonnage ISO certifié 17025 numéroté individuellement Traceable™ par A2LA
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Temporisateur portatif/de table |
| Plage de durée | 99 heures 59 min 59 s |
| Alarmes | Témoins audio/visuels |
| Précision | 0.0001 |
| Résolution | 1 s |
| Affichage | DEL |
| Dimensions (L x l x H) | 3,5 x 0,63 x 3 po. (8,9 x 1,6 x 7,6 cm) |
| Longueur (impériale) | 3,5 po |
| Longueur (métrique) | 8.9 cm |
| Largeur (impériale) | 0,63 po. |
| Afficher plus de résultats |