missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Tissue Path™ Ribbon Pro Tissue Tissue Midding Midding
Description
- Média d’intégration de la meilleure qualité
- Mélange très raffiné de paraffines mélangées et de polymères
- Forme pratique de granulés de cire
- Excellent soutien tissulaire tout en maintenant une qualité exceptionnelle
- Fonctionne bien dans les processeurs à flux de fluide sous pression et sous vide et possède d’excellentes caractéristiques de manipulation des échantillons
- Un point de fusion bas (55 °C/131 °F) minimise le risque de déformation tissulaire ou de compression causée par une chaleur excessive de traitement
Spécifications
Spécifications
| Point d’ébullition | 370 °C |
| Couleur | Du blanc au jaune |
| Contenu et stockage | 15° à 30 °C |
| Point de fusion | 54° à 57°C |
| Type de produit | Milieux d’enrobage des tissus |
| Quantité | 2 lb. |
| À utiliser avec (application) | Excellent soutien tissulaire tout en maintenant une qualité exceptionnelle |