missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Arbre en acier inoxydable pour mélanger les roues
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 14500351
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
305 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique)
14500351 305 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les produits de ce groupe peuvent avoir des tensions autres que la norme américaine 110/115V. Veuillez revoir et confirmer votre sélection avant de finaliser votre commande. Certains de ces produits peuvent ne pas être retournés.
Numéro de catalogue. 14500351 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur A713FSR

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les produits de ce groupe peuvent avoir des tensions autres que la norme américaine 110/115V. Veuillez revoir et confirmer votre sélection avant de finaliser votre commande. Certains de ces produits peuvent ne pas être retournés.

L’arbre en acier inoxydable pour mélanger les roues peut être utilisé avec n’importe quelle hélice dont l’alésage est de 0,8 ou 0,95 cm. Composé d’acier inoxydable de 316 L et passivé pour une protection maximale contre la corrosion. Disponible en plusieurs tailles.

  • Composé de 316L en acier inoxydable
  • 9,5 mm (0,375 po) Les arbres ont une extrémité rabaissée de 8 mm (0,3125 po)
  • Passivé pour la résistance à la corrosion

Spécifications

Diamètre (impériale) 9,5 mm (0,375 po)
Diamètre (métrique) 9.5 mm
À utiliser avec (équipement) Mélangeur électronique
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 305 mm
Catégorie Arbre du mélangeur
Poids (métrique) 180 g
Matériau Acier inoxydable (316)
Poids (impériale) 0.4 lb.