missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Isotemp™ Fours de chauffage et de séchage polyvalents

Numéro de catalogue. 151030511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 L
66 L
104 L
105 L
176 L
179 L
Modèle:
Convection gravitationnelle
Convection à air forcé
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Modèle
151030511 104 L Convection à air forcé
151030503 60 L Convection gravitationnelle
151030508 105 L Convection gravitationnelle
151030509 176 L Convection gravitationnelle
151030510 66 L Convection à air forcé
151030512 179 L Convection à air forcé
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 151030511 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 51030511

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Résultats cohérents et fiables

  • Uniformité et stabilité exceptionnelles de la température pour maintenir les échantillons dans l’état souhaité
  • Large plage de température : 50° à 250 °C
  • Contrôleur de microprocesseur intuitif et facile –à –utiliser
  • Grand écran fluorescent facile –à –lire
  • Alarme automatique de surchauffe
  • Minuteur marche/arrêt pour l’exploitation automatisée
  • Une routine d’étalonnage simple assure la conformité à la température au fil du temps
  • Intérieur en acier inoxydable résistant à la corrosion (1.4016 / AISI 430) avec coins lisses pour un nettoyage facile
  • Amortisseur d’air frais contrôlé manuellement pour ajuster l’échange d’air
  • Les portes peuvent s’ouvrir à plus de 180° degrés pour un accès optimal
  • Système d’étagères flexibles avec différentes positions pour optimiser l’espace de la chambre
  • Un rapport empreinte/volume exceptionnel réduit l’espace de laboratoire requis
  • Unités empilables de même –taille –, avec bouclier thermique en option, sans besoin d’outils
  • L’extérieur en acier inoxydable offre un aspect propre et professionnel à votre laboratoire, et la surface est structurée pour éviter de montrer les empreintes digitales

Applications :

Séchage d’échantillons, cuisson, tests de vieillissement, séchage de verrerie, stérilisation à sec, traitement électronique

Certifications

Certifié cCSAus

Warranty

Garantie de deux ans sur les pièces et la main-d’œuvre

Spécifications

Capacité (impériale) 3,65 pi³.
Certifications/Conformité cCSAus
Capacité (métrique) 104 L
Température (métrique) 50 °C à 250 °C
Catégorie Convection à air forcé
Modèle Convection à air forcé
Nb d’étagères 2 fournis/16 max.
Type de prise Nema 5-15 US
Stabilité thermique ±0,4 °C
Uniformité de la température ±3,5 °C
Dimensions (P x L x H) intérieures 14,5 x 18,3 x 23,9 po. (368 x 464 x 608 mm)
Dimensions (L x l x H) 22,2 x 25,2 x 32,3 po. (565 x 640 x 820 mm)
Exigences électriques 120 V 60 Hz 1660 W 13,8 A Nema 5-15 US
Tension 120 V
Puissance 1660 w
Ampérage 13,8 A
Fréquence 60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats