missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Fours de chauffage et de séchage polyvalents
Description
Résultats cohérents et fiables
- Uniformité et stabilité exceptionnelles de la température pour maintenir les échantillons dans l’état souhaité
- Large plage de température : 50° à 250 °C
- Contrôleur de microprocesseur intuitif et facile –à –utiliser
- Grand écran fluorescent facile –à –lire
- Alarme automatique de surchauffe
- Minuteur marche/arrêt pour l’exploitation automatisée
- Une routine d’étalonnage simple assure la conformité à la température au fil du temps
- Intérieur en acier inoxydable résistant à la corrosion (1.4016 / AISI 430) avec coins lisses pour un nettoyage facile
- Amortisseur d’air frais contrôlé manuellement pour ajuster l’échange d’air
- Les portes peuvent s’ouvrir à plus de 180° degrés pour un accès optimal
- Système d’étagères flexibles avec différentes positions pour optimiser l’espace de la chambre
- Un rapport empreinte/volume exceptionnel réduit l’espace de laboratoire requis
- Unités empilables de même –taille –, avec bouclier thermique en option, sans besoin d’outils
- L’extérieur en acier inoxydable offre un aspect propre et professionnel à votre laboratoire, et la surface est structurée pour éviter de montrer les empreintes digitales
Applications :
Séchage d’échantillons, cuisson, tests de vieillissement, séchage de verrerie, stérilisation à sec, traitement électronique
Certifications
Certifié cCSAus
Warranty
Garantie de deux ans sur les pièces et la main-d’œuvre
Spécifications
Spécifications
| Capacité (impériale) | 2,3 pi³. |
| Certifications/Conformité | cCSAus |
| Capacité (métrique) | 60 L |
| Température (métrique) | 50 °C à 250 °C |
| Catégorie | Convection gravitationnelle |
| Modèle | Convection gravitationnelle |
| Nb d’étagères | 2 fournis/13 max. |
| Type de prise | Nema 5-15 US |
| Stabilité thermique | ±0,4 °C |
| Uniformité de la température | ±4 °C |
| Afficher plus de résultats |