missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H5P circulateurs de bain PPO chauffés ouverts
Description
Les bains chauffés ouverts sont fabriqués à partir de polyphénylénoxyde (PPO) très rigide et résistent thermiquement jusqu’à +100 °C, ce qui en fait une excellente alternative à l’acier inoxydable.
Ces circulateurs à bain ouvert économiques utilisent de l’eau comme liquide de transfert de chaleur. Les bains ont des poignées et des supports intégrés et sont équipés de plaques de pont pour le placement de la tête de contrôle.
- Capacité de chauffage jusqu’à 1000 watts
- Avec bain de 5 litres
- Le choix le plus économique pour un bain chauffant
Plage de température : ambiante à +100 °C
Spécifications
Spécifications
| Capacité (impériale) | 0,7 à 1,3 gallon. |
| Capacité (métrique) | 3 à 5 L |
| Débit | 17 L/min. |
| Type de pompe | Force |
| Plage de températures | Ambiant +10° à 100 °C |
| Catégorie | Isotemp™ Circulateur de bain chauffé ouvert |
| Capacité de chauffage | 1 kW |
| Matériau | Polyphénylénoxyde |
| Pression maximale | 310 mbar |
| Modèle | 4100 H19A |
| Afficher plus de résultats |