missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Thermomètre infrarouge à pointeur laser

Numéro de catalogue. S90202
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-20 °C à +270 °C
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Plage de températures (métrique)
S90202 -20 °C à +270 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S90202 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur EMD8532

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Batterie 9V

Un design unique permet des lectures rapides . Fisherbrand Le thermomètre infrarouge prend instantanément des mesures de température en moins d’une seconde de n’importe quelle surface.

  • Ne nécessite aucun contact avec la surface — , mesurer la température de façon sécuritaire dans des zones inaccessibles ou dangereuses
  • Le faisceau de visée laser permet de viser précisément la surface cible
  • Affichage des relevés en °C ou °F
  • Inclut des options de rétroéclairage et de conservation des données
  • Plage de température : -4° à +518 °F et -20° à +270 °C avec une résolution de 0,1°
  • Dimensions : 6,25 x 3 x 2,25 po. (15,9 x 7,6 x 5,7 cm)
À noter : Les unités ne sont pas calibrées individuellement et ne sont pas accompagnées d’un certificat traçable.

†La précision est donnée de 18 °C à 28 °C (64 °F à 82 °F), soit moins de 80% d’humidité relative à l’humidité relative à l’humidité relative à 0,95.

Spécifications

Dimensions (L x l x H) 6 x 3 x 2 po. (152,4 x 76,2 x 50,8 mm)
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (métrique) 50.8 mm
Comprend Batterie 9 V
Longueur (métrique) 152.4 mm
Résolution 0,1° C
Largeur (impériale) 3 in
Type de produit Thermomètre infrarouge
Longueur (impériale) 6 in
Température max. (impériale) 518 °F
Température max. (métrique) 270 °C
Température (impériale) minimale -4 °F
Température min (métrique) -20 °C
Plage de températures (métrique) -20 °C à +270 °C
Étalonné Non
Précision ±2% de lecture ou ±2 °C,4 ± °F (selon ce qui est le plus élevé) †
Affichage Numérique
Largeur (métrique) 76.2 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats