missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution de remplissage : 4M KCl saturé d’AgCl

Numéro de catalogue. SP135500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Point d’ébullition:
100 °C
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Point d’ébullition
SP135500 100 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. SP135500 Fournisseur Thermo Fisher Scientific Code fournisseur FLSP135500
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour les électrodes Ag/AgCl à simple jonction, les ISE combinées de calcium, chambre interne de nombreuses électrodes à double jonction

  • 4M KCl saturé d’électrolytes d’AgCl
  • Pour toutes les électrodes Ag/AgCl à simple jonction
  • Pour les ISE combinées de calcium 13-620-536 et 13-620-537
  • Pour la chambre intérieure de nombreuses électrodes à double jonction, sauf accupHast R accupHast , acciTupH, accuTuph plus
  • Dans une bouteille poly de 500 mL

Spécifications

Point d’ébullition 100 °C
Capacité (impériale) 500 mL (16,9 oz liq.)
Capacité (métrique) 500 mL
Couleur Incolore
Concentration 4M
À utiliser avec (équipement) Électrodes Ag/AgCl à simple jonction, ISE combinés au calcium, chambre interne d’électrodes à double jonction multiple
Type de solution de remplissage KCl saturé 4 mol/L
Point de fusion -10 °C
Hydrosoluble Soluble