missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ accuSpin™ Centrifugeuse clinique 24C

Numéro de catalogue. 75400102
Modifier l'affichage
Click to view available options
Rotor:
Rotor à godet oscillant TX-150
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Rotor
75400102 Rotor à godet oscillant TX-150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 75400102 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 75400102

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

  • accuSpin™ 24C
  • Rotor à seau basculant TX-150
  • Seaux ronds (ensemble de 4)
  • ClickSeal Couvercles de bioconfinement (ensemble de 4)
  • Adaptateurs pour tubes de collecte de sang de 5/7 mL (ensemble de 4)
  • Adaptateurs pour tubes de collecte de sang de 10 mL (ensemble de 4)

Offre une grande capacité avec une conception compacte, offrant des délais d’exécution plus rapides et une productivité accrue

  • Fonctionnement facile avec trois boutons préprogrammés (3 minutes de rotation, 5 minutes de rotation et 10 minutes de rotation)
  • Une flexibilité inédite avec un bouton programmable supplémentaire disponible pour les applications spécifiques à chaque utilisateur
  • Capacité et débit plus élevés par rapport à la concurrence (centrifugation de 24 tubes de sang 5/7 mL par course)
  • Le rotor du seau oscillant permet un traitement horizontal à grande vitesse (tubes de sérum ou de gel plasma prêts en quelques minutes)
  • Les rendements en plasma pauvre en plaquettes (PPP) peuvent être obtenus en 1 minute en utilisant le paquet de rotors PPP HighConic III (75570947)
  • L’échange automatique de rotors permet un échange de rotors en moins de 3 secondes pour les applications cliniques
  • Des disques optionnels sont disponibles pour accueillir une grande variété de tubes et de microplaques
  • Ouverture automatique du couvercle à la fin du bip d’exécution
  • ClickSeal™ Couvercles de biocontention

  • Système de contrôle du microprocesseur
  • Système d’entraînement direct, sans balais à induction
  • SMARTSpin pour le système de détection des déséquilibres
  • Chambre de centrifugation en acier inoxydable brossé
  • Plage maximale du minuteur : 9h, 99min. + continu
  • Niveau sonore : <58dBA (avec rotor TX-150); <61dBA (avec rotor MicroClick 24)
  • Consommation maximale d’énergie : 310W

Chimie clinique, microbiologie clinique, hématologie, immunologie et études cliniques

Certifications

Marquage CE, homologué UL, conforme aux IVD3, bioconfinement certifié1

Compliance

IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1

Warranty

Garantie de deux ans

Spécifications

Comprend Rotor à seau basculant TX-150
Vitesse max. 4 500 tr/min (rotor TX-150), 300 tr/min (rotor MicroClick 24)
Hauteur (impériale) extérieure 12,2 in
Hauteur (métrique) extérieure 31 cm
Largeur (impériale) extérieure 14,6 po.
Largeur (métrique) extérieure 37 cm
Rotor Rotor à godet oscillant TX-150
Poids net 35 kg
Type de produit accuSpin Centrifugeuse clinique 24C