missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Électrodes combinées de pH/ATC avec corps enépoxy rempli de liquide - sans dégagement de dégagement
Description
Modèles à jonction simple avec élément de référence Ag/AgCI
- Corps en époxy robuste de taille standard
- Jonction en céramique poreuse unique
- Sonde ATC intégrée
- Connexions BNC pour le pH/ATC
- Corps en profondeur à l’époxy pour une utilisation au champ ou à l’usine
- Idéal pour une utilisation portable avec des échantillons aqueux
Order Info
- Pour une utilisation avec des instruments de mesure de paillasse des séries accumet Excel (XL), des séries accumet Research (AR) et des séries accumet Basic Series (AB15 et AB15 Plus)
- Le sceau de l’embout maintient la membrane humide et prête
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Bleu |
| Types de connecteurs | BNC/mini-téléphone |
| Jonction | Céramique unique |
| Matériau | Époxy |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | - 5° C à +80° C |
| Catégorie | Électrode de pH combinée |
| Type de solution de remplissage | SP135-500 |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour une utilisation portable avec des échantillons aqueux |
| À utiliser avec (équipement) | Tous les instruments de mesure de paillasse des séries Accumet XL, AR et AB |
| Afficher plus de résultats |