missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Accessoire de sonde de température pour FB705 Sonicator
Description
- Pour la surveillance des volumes d’échantillons sensibles à la température
- Peut être utilisé pour surveiller des volumes allant de 100 à 1000 mL
- 6 po. sonde longue de surveillance de température (acier inoxydable)
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Sonde de température |
| Longueur (impériale) | 6 in |
| Longueur (métrique) | 15.24 cm |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour surveiller la température d’échantillons de 100 mL ou plus |
| À utiliser avec (équipement) | FB 705 Sonic Dismembrator™ |