missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Accessoire homogénéiseur 850, sonde génératrice

Description
Comprend
Generator probe, instruction manual, cleaning brush and spare bearing
- Il est livré avec des roulements supérieurs et inférieurs en PTFE
- La sonde entière peut être autoclavée
- Facile à démonter pour le nettoyage
Sonde génératrice de dents de scie :
- Ajoutez une action de coupe supplémentaire et la conception du stator permet de passer des échantillons fins à moyens à travers les fenêtres de traitement
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Sonde |
| Granulométrie | Fin |
| Plage de volume (métrique) | 100 mL à 2 L |
| Diamètre (métrique) de sonde | 20 mm |
| Longueur (métrique) de sonde | 195 mm |
| Matériau | Acier inox 316 |
| Type de fond | Dent de scie |
| À utiliser avec (équipement) | Fisher Scientific Homogénéiseur 850 |