missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Accessoire homogénéiseur portatif 150 et 850, sondes en acier inoxydable
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 15340178
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de fond:
Dent de scie
Dents de scie, large fenêtre
Plat
Plage de volume (métrique):
0,2 à 5 mL
0,25 à 30 mL
1,5 à 100 mL
Diamètre (métrique) de sonde:
5 mm
7 mm
10 mm
Granulométrie:
Fin
Parcours
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de fond Plage de volume (métrique) Diamètre (métrique) de sonde Granulométrie
15340178 Dent de scie 1,5 à 100 mL 10 mm Fin
15340173 Plat 0,2 à 5 mL 5 mm Fin
15340174 Dent de scie 0,25 à 30 mL 7 mm Fin
15340175 Dents de scie, large fenêtre 0,25 à 30 mL 7 mm Parcours
15340179 Dents de scie, large fenêtre 1,5 à 100 mL 10 mm Parcours
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Avertissement : Les roulements Stainles Steel ne peuvent pas être autoclavés.
Numéro de catalogue. 15340178 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 15340178

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Avertissement : Les roulements Stainles Steel ne peuvent pas être autoclavés.

Choix de pointes plates ou en dents de scie pour utiliser avec des homogénéisateurs portatifs.

  • Offre à l’utilisateur final une flexibilité pour traiter les échantillons
  • Conçus pour une longue durée de vie et faciles à démonter pour le nettoyage
  • La conception du stator permet à des échantillons fins à moyens de passer à travers les fenêtres de traitement
  • Il est livré avec des roulements supérieurs et inférieurs en PTFE  

Spécifications

Type de produit Sonde
Granulométrie Fin
Plage de volume (métrique) 1,5 à 100 mL
Diamètre (métrique) de sonde 10 mm
Longueur (impériale) de la sonde 4,5 in
Longueur (métrique) de sonde 115 mm
Matériau Acier inoxydable
Type de fond Dent de scie
À utiliser avec (équipement) 150 homogénéiseurs portatifs et 850 homogénéiseurs