missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Fiberlite Rotor à angle fixe F65L-6 x 13,5 pour centrifugeuses WX+ Ultraspeed

Numéro de catalogue. 15700786
Change view
Click to view available options
Capacité d'absorption:
6 x 13.5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Capacité d'absorption
15700786 6 x 13.5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 15700786 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 096067135

Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Procédé 6 x 13,5 mL à des vitesses de 65 000 tr/min et une RCF maximale de 324 000 x g avec le rotor à angle fixe F65L-6 x 13,5 sans corrosion en fibre Thermo Scientific™ Fiberlite™ de carbone.

Procédé 6 x 13,5 mL à des vitesses allant jusqu’à 65 000 tr/min et une RCF maximale de 324 000 x g avec le rotor à angle fixe F65L-6 x 13,5 sans corrosion en fibre Thermo Scientific™ Fiberlite™ de carbone.

Fiberlite Rotors :
  • Réduisez les temps de fonctionnement avec des forces G plus élevées grâce à nos disques légers en fibre de carbone
  • Assurez l’intégrité structurelle grâce à une conception résistante à la corrosion et à la fatigue
  • Garanti par une garantie de 15 ans

Informations sur la commande :

Les adaptateurs à lampes sont vendus séparément pour accommoder une variété de tubes de différentes capacités; Disponible en paquets de deux. Communiquez avec votre représentant des ventes pour plus d’informations.

Compatible avec :

Thermo Scientific Sorvall™ Centrifugeuses, Nalgene™ bouteilles et tubes des séries WX, Sorvall Discovery™ SE et Beckman™ Optima L

Recommandé dans les domaines suivants :

Centrifugation à faible gradient de densité de capacité des particules sous-cellulaires, des acides nucléiques et centrifugation différentielle des petites particules

Specifications

Aperçu général Fiberlite F65L-6 x 13,5 rotor à angle fixe
Matériau Composite en fibre de carbone
Catégorie Rotor à angle fixe
Capacité d'absorption 6 x 13.5 mL
FCR max. 324,000 x g
Vitesse max. 65,000 rpm
Rayon (métrique) 68.4 mm
Rayon (métrique) Min. 21 mm
Facteur K 70
Longueur max du tube 76 mm
Diamètre max. du tube 16 mm
Poids net 9.5 lb. (4.31 kg)
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultraCentrifugeuses
Angle 30°
FCR minimale 99,372 x g
Show More Show Less