Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite Rotor en fibre de carbone F6-10 x 1000 LEX (pour BIOS, centrifugeuse de grande capacité)
Description
Accélérez le biotraitement avec la capacité de 10 litres et un RCF allant jusqu’à 12 000 x G du Thermo Scientific™ Fiberlite™ rotor F6-10x1000 LEX.
Bitraitement par lots avec le Thermo Scientific™ Sorvall™ RC système de centrifugeuse BIOS A.
Un débit élevé réduit les temps de cycle en faisant tourner jusqu’à 10 bouteilles de 1 litre en un seul tour.
Améliorez la productivité avec Fiberlite des rotors en fibre de carbone
- Intégrité structurelle inégalée :
- La résistance à la fatigue élimine le besoin de réduire ou de limiter la vitesse sur la durée de vie du rotor
- La conception résistante à la corrosion protège contre les dangers permanents dus à l’humidité, aux produits chimiques, aux solutions alcalines ou à d’autres sels en laboratoire
- Chargez les tubes directement dans le rotor, éliminant ainsi les ensembles multi-cartouches, qui peuvent être égarés ou endommagés
- Investissement sécurisé, garanti par une garantie de 15 ans
Informations sur la commande : Commandez le corps du rotor (096-01001) pour l’assemblage complet. Rotor Body est livré avec un ensemble de Thermo Scientific Fiberlite bouteilles Superspeed PPCO 010-1491. Pour le kit d’entretien du rotor, ordre 021-101001; Assemblage du couvercle, ordre 099-101001; Contactez votre représentant des ventes pour plus d’informations.
Compatible avec : Thermo Scientific™ Sorvall™ RC BIOS bouteilles A, Thermo Scientific™ Fiberlite™ superspeed (010-1491 et 0101-1492)
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Fiberlite Rotor en fibre de carbone F6-10x1000 LEX |
| Matériau | Fibre de carbone |
| Catégorie | Rotor |
| Capacité d'absorption | 10 x 1000 mL |
| FCR max. | 12,000 x g |
| Vitesse max. | 6,250 rpm |
| Rayon (métrique) | 274 mm |
| Rayon (métrique) Min. | 124 mm |
| Facteur K | 5135 |
| Longueur max du tube | 195 mm |
| Afficher plus de résultats |