Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite Rotor à angle fixe F50L-8 x 39 pour centrifugeuses WX+ Ultraspeed
Description
Faites fonctionner le rotor Thermo Scientific™ Fiberlite™ F50L-8 x 39 à angle fixe à des vitesses allant jusqu’à 50 000 tr/min et une force maximale de 266 000 xg; une conception durable en fibre de carbone optimise la performance sur toute la durée de vie du rotor.
Fiberlite Rotors :
- Réduire les temps de fonctionnement avec des forces G plus élevées obtenues avec des rotors légers en fibre de carbone
- Assurez l’intégrité structurelle grâce à une conception résistante à la corrosion et à la fatigue
- Garanti par une garantie de 15 ans
Informations sur la commande :
Les adaptateurs à lampes sont vendus séparément, adaptés à une variété de tubes de différentes capacités; Disponible en paquets de deux. Communiquez avec votre représentant des ventes pour plus d’informations.
Compatible avec :
Thermo Scientific Sorvall™ Centrifugeuses, Nalgene™ bouteilles et tubes des séries WX, Sorvall Discovery™ SE et Beckman™ Optima L
Recommandé dans les domaines suivants :
Centrifugation différentielle des particules subcellulaires
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Fiberlite Rotor à angle fixe F50L-8 x 39 |
| Matériau | Composite en fibre de carbone |
| Catégorie | Rotor à angle fixe |
| Capacité d'absorption | 8 x 39 mL |
| FCR max. | 266,000 x g |
| Vitesse max. | 50,000 rpm |
| Rayon (métrique) | 95.07 mm |
| Rayon (métrique) Min. | 43 mm |
| Facteur K | 80 |
| Longueur max du tube | 89 mm |
| Afficher plus de résultats |