missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fenbendazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Fenbendazole |
| Point de fusion | 233 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 299.35 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DD6520500 |
| TSCA | Non |