missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétate de Farnésyl, mélange d’isomères, 96%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Farnesyl acetate |
| Nom Remarque | mélange d’isomères |
| Densité | 0.91 |
| Point d’éclair | 95 °C (203 °F) |
| Indice de réfraction | 1.477 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1784823 |
| Poids de formule | 264.41 |
| Pourcentage de pureté | 96% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 249-689-1 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche