missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ EZ-Stream™ Pompe à vide
Description
Il transfère les liquides filtrés directement dans les déchets. EZ-Stream™ Les pompes à vide se connectent simplement au collecteur ou à l’appareil de filtration et sont prêtes à filtrer.
- Pas besoin de conteneurs supplémentaires pour recueillir les déchets
- Un gain de temps significatif par rapport aux pompes à vide/pression traditionnelles
- Sa conception compacte rend la pompe idéale pour une utilisation sur l’établi et dans la hotte à flux laminaire
- À la maison, manipuler à la fois des liquides et des gaz
- Testé individuellement pour s’assurer que le vide maximal délivré ne dépasse pas 700 mbar
- Une conception fluide rend l’opération facile et efficace
- Compatible avec une gamme de décontaminants de surface
- Assemblage optimisé pour réduire le bruit à 60 dB
- Diaphrame de PTFE très durable et chimiquement résistant
Spécifications
Spécifications
| Dimensions (L x l x H) | 168 x 196 x 222 mm |
| Poids (métrique) | 1.9 kg |
| Débit | 3,8 à 4 L/min. |
| Hauteur hors tout (métrique) | 222 mm |
| Longueur hors tout (métrique) | 168 mm |
| Largeur hors tout (métrique) | 196 mm |
| Type de pompe | EZ-Stream Pompe à vide |
| Applications | Cidre |