missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Stevanato Group™ EZ-fill™ Fioles de DWK Life Sciences™

Numéro de catalogue. 01671095
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
3 mL
4 mL
8 mL
10 mL
20 mL
Quantité:
1500/Pk.
1800/Pk.
2280/Pk.
360/Pk.
480/Pk.
720/Pk.
960/Pk.
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Quantité
01671095 3 mL 1500/Pk.
01000867 3 mL 1800/Pk.
01000868 4 mL 1800/Pk.
01000869 8 mL 720/Pk.
01000870 10 mL 720/Pk.
01000871 20 mL 360/Pk.
01000872 3 mL 2280/Pk.
01000873 4 mL 2280/Pk.
01000874 8 mL 960/Pk.
01000875 10 mL 960/Pk.
01000876 20 mL 480/Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Numéro de catalogue. 01671095 Fournisseur Stevanato Group™ Code fournisseur 06B2020.6461

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les fioles sont offertes en configurations nid, bac et plateau prêtes à l’emploi, éliminant le contact verre contre verre afin d’assurer une qualité cosmétique impeccable. Les formats pré-stérilisés sont conçus pour une entrée directe dans votre installation de remplissage aseptique, vous permettant d’optimiser l’efficacité et de minimiser le coût total.

  • Fioles prêtes à l’usage (RTU) propres, dépyrogéniées et stérilisées, conçues pour les entreprises pharmaceutiques et de fabrication sous contrat réalisant des emballages parentéraux aseptiques de petits à gros lots
  • ISO Les fioles 8362-1 2R, 4R, 6R, 10R et 20R sont fabriquées en verre à expansion borosilicate de type 1, 51, avec rétrogradation européenne
  • EZ-fill™ Les fioles en verre sont disponibles en configurations nid, en bac ou en plateau
  • Les configurations imbriquées sont conçues pour une entrée directe dans les opérations de remplissage flexible, robotique et combi
  • Les configurations à plateaux conviennent aux opérations de remplissage en petits lots et en ligne
  • Réduit le coût total de possession et le délai de mise sur le marché
  • Les fioles sont livrées avec le certificat de conformité (COC), le contrôle des lots et la documentation de traçabilité afin de réduire les charges réglementaires

Spécifications

Aperçu général 2R dans 3 pouces. Nid et baignoire
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 16 mm
Matériau Verre borosilicaté
Pré-fendu Non
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 3 mL
Type d’emballage 3 in Nid et baignoire
Gamme de produit 2R
Quantité 1500/Pk.
Zone de marquage Non
À utiliser avec (équipement) Équipement de remplissage aseptique
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité ISO 8362-1
Hauteur (métrique) 35 mm
Type de produit EZ_fill
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats