missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Air Impurities Removal Systems Extract-ALL™ Station aérienne propre sur les établis
Description
Un système compact, autonome et sans conduits capte les contaminants en suspension dans l’air et les empêche d’entrer dans le lieu de travail.
- Idéal pour le mélange chimique, la soudure, le ponçage, le meulage, la soudure légère, la peinture à la pulvérisation légère et une variété d’autres applications
- Cette station de 415 Cfm utilise un préfiltre en polyester bi-couches à double densité, ainsi que plusieurs combinaisons de filtres primaires et finaux, vendues séparément
- Filtres primaires disponibles en efficacité de 95% et 99,97% (HEPA)
- Des postfiltres à charbon actif et des modules rechargeables sont disponibles pour filtrer les vapeurs gazeuses
- 9 x 24 po. Les hots d’entrée en acrylique H (23 x 61 cm) sont disponibles en 24 ou 30 po. (61 ou 76 cm) de largeur
- La grille d’entrée articulée peut facilement être retirée lorsque le système est utilisé pour la peinture par pulvérisation ou d’autres applications susceptibles de tacher, ou lorsque le préfiltre doit être remplacé
- Construit en acier de calibre 14 avec poudre de polyuréthane cuite peint à l’intérieur et à l’extérieur
- Mesure 14D x 24 L x 24 po. H (36 x 61 x 61 cm). Avec ventilateur CE et UL approuvé
Warranty
Garantie du fabricant de trois ans.
Spécifications
Spécifications
| Profondeur (impériale) | 9 in |
| Profondeur (métrique) | 22.86 cm |
| Type de filtre | HEPA |
| À utiliser avec (application) | Mélange chimique, soudure, ponçage, meulage, soudage léger, peinture à la pulvérisation légère |
| Hauteur (impériale) | 24 po. |
| Largeur (métrique) | 76.2 cm |
| Largeur (impériale) | 30 in |