missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Bras d’échappement, modèle de base

Numéro de catalogue. 06000643
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
3,125 x 42,9 x 42,9 po.
3,125 x 57,1 x 57,1 po.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x l x H)
06000643 3,125 x 42,9 x 42,9 po.
06000644 3,125 x 57,1 x 57,1 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 06000643

Fisherbrand™ Les bras d’échappement conviennent à l’élimination de la chaleur ou des vapeurs gênantes.

  • Les bras d’échappement doivent être reliés à l’échappement général du labo.
  • Chaque bras est équipé de 5,5 po. Mini capuchon qui accepte les capots optionnels mentionnés
  • Les deux articulations les plus externes des bras peuvent tourner et pivoter à 360 degrés.
  • Ces bras sont conçus pour être fixés au mur ou au plafond.
  • Des composants de montage complets et du matériel sont inclus avec chaque bras d’échappement.
  • Le Modèle de Base est un bras d’échappement robuste et fiable pour des applications générales où il y a peu de risque de décharges électriques ou d’attaques par des produits chimiques agressifs.
  • Le modèle chimique est construit en aluminium anodisé avec un revêtement blanc de dépôt électrophorétique, ce qui rend le bras idéal pour l’extraction des vapeurs dans des environnements agressifs où la résistance à la corrosion doit être assurée.

Spécifications

Type de produit Bras d’échappement
Matériau Aluminium anodisé
Couleur Blanc
Profondeur (impériale) 3,125 po.
Profondeur (métrique) 7.94 cm
Dimensions (L x l x H) 3,125 x 42,9 x 42,9 po.
Hauteur (impériale) 42,9 pouces.
Hauteur (métrique) 109 cm
Modèle Modèle de base
Largeur (impériale) 42,9 pouces.
Largeur (métrique) 109 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats