missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

METTLER TOLEDO™ Réfractomètre d’excellence

Numéro de catalogue. p-7147277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision:
±0,00002 nD
±0,0001 nD
Plage de l’échelle:
1,32 à 1,58 nD
1,32 à 1,70 nD
Plage de températures (métrique):
5 °C à 100 °C
5 °C à 75 °C
Indice de réfraction:
1,32 à 1,58
1,32 à 1,70
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Précision Plage de l’échelle Plage de températures (métrique) Indice de réfraction
13940053 ±0,0001 nD 1,32 à 1,70 nD 5 °C à 100 °C 1,32 à 1,70
13940054 ±0,00002 nD 1,32 à 1,58 nD 5 °C à 75 °C 1,32 à 1,58
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 13940053 Fournisseur METTLER TOLEDO™ Code fournisseur 30474903

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le réfractomètre de laboratoire peut être utilisé pour une variété d’applications, mesurant presque n’importe quel échantillon avec une grande précision. Grâce à son fonctionnement intuitif et à un flux de travail modulaire, vous pouvez facilement éliminer les inexactitudes et générer des résultats répétables.

  • Réfractomètre d’excellence
  • Offre des mesures rapides de l’indice de réfraction dans la plage avec contrôle automatique de la température
  • Simple One Click™ Operation permet aux utilisateurs de démarrer un flux de travail complet en un seul clic, incluant l’échantillonnage, la mesure, le rinçage, le séchage et les procédures opérationnelles opérationnelles (SOP).
  • Le système de gestion utilisateur permet de définir différents niveaux d’accès, chaque utilisateur ayant son propre écran d’accueil et sa langue personnalisés.
  • Des limites de mesure peuvent être fixées pour des informations de réussite/échec codées par couleur pour les échantillons acceptés et rejetés.
  • Peut être mis à niveau vers un système automatique multiparamètre dédié combinant densité, indice de réfraction, pH, couleur, titration et plus encore pour gagner du temps, améliorer la qualité des données et prévenir toute modification des échantillons entre les analyses individuelles.

Spécifications

Catégorie Réfractomètre
Plage de l’échelle 1,32 à 1,70 nD
Indice de réfraction 1,32 à 1,70
Aperçu général R4 offre des mesures rapides de l’indice de réfraction
Type d’échantillon Liquides
Précision ±0,0001 nD
Résolution 0.0001
Affichage 7 po. affichage avec écran tactile couleur
Type d’échelle nD, Brix, sucre inversé, sel, Zeiss
À utiliser avec (application) Mesurer l’indice Brix ou de réfraction d’un échantillon
Comprend Réfractomètre Excellence avec capteur de température Peltier
Certifications/Conformité CE/CSA
Quantité 0.5 mL
Poids (métrique) 4.8 kg
Dimensions (L x l x H) 193 x 208 x 226 mm
Hauteur (impériale) 7,6 po.
Hauteur (métrique) 226 mm
Longueur (impériale) 8,2 in
Longueur (métrique) 192.5 mm
Largeur (impériale) 8,9 po.
Largeur (métrique) 208 mm
Précision de la température ±0,1 °C
Plage de températures (impériale) 41 °F à 212 °F
Plage de températures (métrique) 5 °C à 100 °C
Détails sur le bloc d’alimentation Prise DC pour connecter l’adaptateur AC
Tension 24 V
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats